Arena Eco 1500 Wide faisceau 90° Connect (sans fil) pour installation jusqu'à 5 mètres LED 76W 4000K 144 lumens/W Ra>80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures RG 1 Matériau : acier gris 230V classe I IP20 conforme à la norme Hea 01
ARENA ECO est un réflecteur industriel facile à installer grâce à son boitier à charnières.
Idéal pour les entrepôts et les sites industriels, il peut être posé directement au plafond ou suspendu .
ARENA ECO peut être installé en câblage traversant
Facilité d'installation grâce à platine articulée, montage soit au plafond soit avec crochets de montage pour câblage horizontal
Arena eco connect
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)
protection de la surface du boîtier
hauteur/profondeur d'encastrement
Adapté à un montage au plafond
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Type de connexion
Température de couleur réglable
section de conducteur
Variation DALI-2
Culot
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Diamètre
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Largeur
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Classe électrique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Degré de protection (NEMA)
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
convient pour l'éclairage d'urgence
montage en ligne continue possible
longueur d’encastrement
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
diamètre d'encastrement
largeur d'encastrement
Montage mural
IRC
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier